正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用、医療用、化学工業用、化粧品産業用、製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
仕様●コンテナ仕様(mL):60(ガラスバイアル)●分注速度(秒/回):2.5~3.5●分注量(mm^3/回):2.5(±3%)
寸法(mm)225×152×54
質量(g)約580
タイプ体積基準分注方式
電源(V)充電式(専用ケーブル付属、115/230 60/60Hz)
定格電力(W)最大:5
アズワン品番68-0826-83
1個
¥419,800
税込¥461,780
52日以内出荷
充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
関連キーワード