4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルシール一体型 CEマーク取得済み ガスを含む媒体の輸送 高圧性能 コンパクトデザイン
仕様●媒体:水/最高140℃、油/最高160℃●モーター:0,75-1,5kW,3~Mot●材質:真鍮、ステンレス●吸い込み接続:G3/4;ax/top:G1●吐き出し接続:G3/4●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):135×275×175mm アズワン品番68-0990-17
1台
199,800 税込219,780
93日以内出荷

スペックポンプSAP-4 ピストンポンプ
ピストンポンプ ISO class H コイルドライブ CEマーク取得済み 最小スペース設置 配管内での簡単設置
仕様●媒体:水 最高.60℃●モーター:230V,55-70W,50Hz●材質:真鍮●吸い込み接続:G1/8●吐き出し接続:G1/8●サイズ(W×D×H):55×128×78mm●用途:温調機の媒体再供給 アズワン品番68-0990-16
1台
49,980 税込54,978
93日以内出荷

スペックポンプDS-360-MK ギアポンプ
ローラーベーンポンプ モーター一体型 マグネットカップリング 自給タイプ CEマーク取得済み 高圧性能 マグネットタイプは媒体漏れがなく、メンテナンスフリー簡単据え付け流量は多種類の流量から選定可能です
仕様●媒体水:max.70℃●能力●▼流量:1L/mからmax18L/mまで●▼最高:14bar/1.4MPa●モーター●▼0,30-0,75kW,3~Mot●▼0,30-0,90kW,1~Mot●材質:Brass、ステンレス●吸込み接続:G3/8;G1/2●吐き出し接続:G3/8;G1/2●シーリング:マグネットカップリング●サイズ(W×D×H):291×120×151 アズワン品番68-0990-19
1台
319,800 税込351,780
93日以内出荷

スペックポンプV-30 水封式真空ポンプ
V シリーズ-The All-rounders シングルステージポンプ、バルブ付き 一体型 B35タイプモーター ブラケット型 B5標準モーター 騒音レベル 65-72 db(A) CEマーク取得済み 頑丈で耐久性一体型のためコストパーフォーマンスが高い
仕様●媒体:ドライ/湿潤ガス●封水温度:max.80℃●吸引ガス温度(dry):max.200℃●吸引ガス温度(saturated):max.100℃●最大吸引能力:9.5m3/hから445m3/h●最大真空能力:33mbar●モーター:0,4-11,0KW,1~Mot/3~Mot●材質:ステンレス●吸い込み接続:G3/8-DN65●吐き出し接続:G3/8-DN65●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):391×153×231 アズワン品番68-0990-18
1台
359,800 税込395,780
93日以内出荷