カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • 富士電線工業(2)
  • フジクラ(1)
  • 弥栄電線(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • KHD(4)
  • カワイ電線(1)
  • リピープラス(17)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • フジ矢(4)
  • TTC(4)
  • VICTOR(花園工具)(3)
  • MASTERTOOL(3)
  • 日星電気(3)
  • エスコ(2)
  • 興和化成(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 色カラー(3)
  • 色(4)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.35(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.8(1)
0.9・1.35・1.6・1.8・2・2.4・3・3.6・4.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エコ電線」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
1,598税込1,758
1本(10m)ほか
5日以内出荷
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型小勢力回路用耐熱電線 フジクラ・ダイヤケーブル環境配慮型小勢力回路用耐熱電線フジクラ・ダイヤケーブル
919税込1,011
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品。 ステップル止め工法による露出配線が可能です。 耐燃性ポリエチレンシースのエコケーブルもあります。 HPは鉛フリー PVCを使用し、RoHS指令:2006年施行(6物質 鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE)に対応しています。
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻(20m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブルEM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)フジクラ・ダイヤケーブル
29,980税込32,978
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3612試験電圧(V/1分)1500種別単線絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格電圧(V)600 60℃適合規格E
関連キーワード
電線特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら