11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線
エコ商品
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線
エコ商品
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600 公称断面積(mm2)14 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

600V以下の電気機器内配線に使用できます。 着色性がよく、また耐侯性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等であり、優れています。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(300m)
15,980 税込17,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
9,998 税込10,998
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
1巻(10m)ほか
5,298 税込5,828
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V)600 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線 IV ミドリ
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
1巻(300m)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(300m)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

関連カテゴリ