9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(300m)
63,980 税込70,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
RoHS
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(300m)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1巻(300m)
69,980 税込76,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(300m)
49,980 税込54,978
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1巻(100m)
28,980 税込31,878
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
RoHS
可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
用途600V 盤内・機器用配線
1巻(20m)
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線
RoHS
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
52,980 税込58,278
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。 規格JIS C 3612、3316 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)