カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • SMC(27)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • 日本フラッシュ(7)
  • アサヒ特販(7)
  • 伸興電線(6)
  • 倉茂電工(6)
  • カワイ電線(5)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
  • 三ツ星(3)
  • 未来工業(3)
  • 大電(3)
  • SFCC(旧:昭和電線)(3)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • 富士電線工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq-3c」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    5,198税込5,718
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    7,598税込8,358
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    5,898税込6,488
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    6,198税込6,818
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)90
関連キーワード
22sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 22sq
  • 2sq