カテゴリ

  • 電気材料(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq-4c」の検索結果

112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • ビニルキャブタイヤコード 伸興電線

    ビニルキャブタイヤコード

    伸興電線
    ¥56,980税込¥62,678
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色白全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000
  • 電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線

    電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ

    沖電線
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
    用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)90
  • 小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き

    冨士電線(東京)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    ¥8,798税込¥9,678
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥62,980税込¥69,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
    用途露出配線用及び電線管配線用シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

    カワイ電線
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
    用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)100試験電圧3000シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • 600V 制御用ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V 制御用ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻(10m)
    9日以内出荷
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

    カワイ電線
    ¥90,980税込¥100,078
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
    用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。規格/略称VCTFシース色黒全長(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
    用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
  • 600V 制御用ケーブル(しゃへい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V 制御用ケーブル(しゃへい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥7,198税込¥7,918
    1巻(10m)
    9日以内出荷
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。長さ(m)100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
    用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
  • 制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻(10m)
    9日以内出荷
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。定格電圧(V)600以下長さ(m)100試験電圧1000シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • 耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線

    耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード

    三沢電線
    ¥74,980税込¥82,478
    1本(100m)
    7日以内出荷
    きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
    用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード色黒定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ターボフレックス

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
    用途工作機械など移動部分の配線。全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
  • 耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻
    5日以内出荷
    105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
    用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2C41N) SMC

    SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2C41N)

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • 編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

    編組シールド付計装用ケーブル

    オーナンバ(25件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ(2件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
vct 3.5sq-4c特集