2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブル
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質PVC 最大使用電圧(V)1 絶縁体外径(mm)1.6 仕上外径(Φmm)2.9 特性インピーダンス(Ω)75 関連資料(0.75MB)
1巻(200m)
29,980 税込32,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブル
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質PVC 最大使用電圧(V)0.3 絶縁体外径(mm)0.8 仕上外径(Φmm)2 特性インピーダンス(Ω)50 関連資料(0.75MB)
1巻(200m)
23,980 税込26,378
61日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • kvc