カテゴリ

  • 電気材料(68)
    • 汎用ケーブル(33)
    • 通信ケーブル(12)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(23)
  • 2(18)
  • 3(14)
  • 4(10)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 7(6)
  • 8(6)
  • 10(7)
  • 12(5)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 30(5)
  • 37(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(3)
  • 0.9(2)
  • 1.2(1)
  • 1.25(19)
  • 1.255(1)
  • 1.6(2)
  • 2(26)
  • 3.5(21)
  • 5.5(19)
  • 8(15)
  • 14(17)
  • 22(17)
  • 38(19)
  • 60(15)
  • 100(13)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 325(2)
シース色
  • シース色カラー(23)
  • シース色(2)
  • シース色(22)
長さ(m)
  • 5(6)
  • 10(25)
  • 20(24)
  • 30(24)
  • 50(20)
  • 100(10)
  • 200(4)
  • 300(13)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(10)
  • 1.6(4)
  • 1.8(17)
  • 2(5)
  • 2.4(13)
  • 2.5(4)
  • 3(11)
  • 3.1(4)
  • 3.6(7)
  • 4.4(5)
  • 4.8(6)
  • 4.9(4)
  • 5.5(5)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 7.3(5)
  • 7.8(5)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 13(6)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • ノーブランド(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(35)
  • カワイ電線(27)
  • JMACS(日本電線工業)(20)
  • Cable Power(3)
  • ホンダ(384)
  • メディアカバーマーケット(216)
  • 冨士電線(東京)(135)
  • StarTech.com(72)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
  • 沖電線(62)
  • RS PRO(40)
  • エレコム(32)
  • Hirschmann Test & Measurement(26)
  • ROLINE(25)
  • CIO(23)
  • タツタ電線(21)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
    定格電圧(V)600
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,998税込9,898
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)

    フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    種類電力ケーブル
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    3,598税込3,958特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    4,398税込4,838特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1巻(300m)
    当日出荷から翌日出荷
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • IV線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    36,980税込40,678
    1巻(100m)
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
  • RGタイプ高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    RGタイプ高周波同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    29,980税込32,978
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い
    材質PVC
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    5,498税込6,048特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(20m)ほか
    翌日出荷から9日以内出荷
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    7,298税込8,028
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    4,698税込5,168
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)90
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    21,980税込24,178特価
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,298税込9,128特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
  • EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブル

    EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

    フジクラ・ダイヤケーブル
    42,980税込47,278
    1巻(300m)
    翌日出荷から61日以内出荷
    耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
    種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    翌日出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
    備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
  • 600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    16,980税込18,678
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    57,980税込63,778
    1巻(50m)
    翌日出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。
    材質ビニル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    19,980税込21,978
    1巻(300m)
    翌日出荷
    一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。JIS認定品(JISマーク表示)。 RoHS指令の制限10物質。は規制値以下です。対象物質:鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB類、PBDE類、DEHP、BBP、DBP、DIBP。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    試験電圧1500V導体最高許容温度(℃)60
  • ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    42,980税込47,278
    1巻(100m)
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100シース色導体断構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    翌日出荷
    長さ(m)100
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁シースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁シースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    36,980税込40,678
    1巻(50m)
    翌日出荷
  • 遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1巻(30m)ほか
    翌日出荷
    用途しゃ断器用制御用ケーブルとして種類制御・計装ケーブル芯数(C)10(3芯のみしゃへい付)導体外径(Φmm)1.8JIS規格JIS C 3401シース厚(mm)1.5テープ厚さ(mm)軟銅/0.08概算質量(kg/km)465仕上外径(Φmm)18試験電圧(V/1分)2000識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50導体公称断面積(mm2)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    46,980税込51,678
    1巻(100m)
    翌日出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    長さ(m)100定格電圧(V)600心数(C)2公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)黒・白遮蔽銅テープ
  • 600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    18,980税込20,878
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    42,980税込47,278
    1巻(100m)
    翌日出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
    備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • 口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    4,298税込4,728
    1巻(20m)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
    用途600V 盤内・機器用配線
  • 機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル

    機器用ビニルコード

    フジクラ・ダイヤケーブル
    15,980税込17,578
    1巻(200m)ほか
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600色(絶縁体)緑/黄試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
  • 6600V KIP フジクラ・ダイヤケーブル

    6600V KIP

    フジクラ・ダイヤケーブル
    189,800税込208,780
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    6600V キュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)。可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
    試験電圧18kV絶縁体厚さ(mm)4.5導体最高許容温度(℃)80最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    18,980税込20,878
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    42,980税込47,278
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
    材質(シース)PVC材質(内部)CA線
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応