カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
- 富士電線工業(5)
- 未来工業(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- 倉茂電工(2)
- 三ツ星(1)
- KHD(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cv2.0sq」の検索結果

難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応