8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(20m)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(10m)ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60
1巻(10m)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用 長さ(m)100 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 心数(C)2 公称断面積(mm2)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(100m)
27,980 税込30,778
翌日出荷

1巻(10m)ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用 長さ(m)100 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 心数(C)2 公称断面積(mm2)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 導体最高許容温度(℃)60
1巻(100m)
14,980 税込16,478
翌日出荷