カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • IV(7)
    • KIV(2)
    • 固定用ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • モノタロウ(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 愛知電線(2)
  • JAPPY(6)
  • 三ツ星(2)
  • 昭和電線(1)
  • エスコ(16)
  • KHD(2)
  • 正和電工(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,554)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(505)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](355)
  • オカムラ(岡村製作所)(307)
  • C’ultiva(カルティバ)(273)
  • メディアカバーマーケット(169)
  • MV AGUSTA(166)
  • RS PRO(134)
  • SMC(106)
  • 色カラー(8)
  • 色(7)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(2)
  • 1.6(1)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 2.4(2)
  • 3(3)
  • 3.6(3)
  • 3.7(2)
  • 4.8(2)
  • 6(1)
  • 7.8(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 16.1(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(3)
  • 8(7)
  • 14(2)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 100(1)
  • 300(5)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 37(1)
1・37
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 8」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁電線 IV ミドリ フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線 IV ミドリフジクラ・ダイヤケーブル
18,980税込20,878
1巻(300m)ほか
5日以内出荷
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルIV(単線) 600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(300m)
当日出荷から翌日出荷
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8定格電圧(V)600 60℃適合規格E
IV撚り線タイプ38mm フジクラ・ダイヤケーブルIV撚り線タイプ38mmフジクラ・ダイヤケーブル
67,980税込74,778
1巻(100m)
5日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
129,800税込142,780
1巻(300m)
当日出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(30m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
109,800税込120,780特価
1巻(300m)
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(20m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
42,980税込47,278
1巻(100m)
翌日出荷
600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
6,798税込7,478
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
8,798税込9,678
1本(10m)ほか
5日以内出荷
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
iv 線特集