4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3612 試験電圧(V/1分)1500 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
29,980 税込32,978
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ