JIS 認定品(JIS マーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)90
JIS認定品(JISマーク表示)
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等です。
許容電流が約22% UPします。
耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)75
全線心識別、耐雑音性
用途構内通信回線
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
1巻(5m)
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
1巻(10m)
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
色(絶縁体)黒・白・赤
定格温度(℃)90
架橋ポリエチレン、耐燃性ポリエチレン使用、3個より
用途一般電力用
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS認定品(JISマーク表示)
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等です。
許容電流が約22% UPします。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300
定格電圧(V)600
定格温度(℃)75
600V以下の電気機器内配線に使用できます。
着色性がよく、また耐侯性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等であり、優れています。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300
定格電圧(V)600
定格温度(℃)75
全線心識別、耐雑音性
用途構内通信回線
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード