2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途しゃ断器用制御用ケーブルとして 種類制御・計装ケーブル 芯数(C)10(3芯のみしゃへい付) 導体外径(Φmm)1.8 JIS規格JIS C 3401 シース厚(mm)1.5 テープ厚さ(mm)軟銅/0.08 概算質量(kg/km)465 仕上外径(Φmm)18 試験電圧(V/1分)2000 識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 導体公称断面積(mm2)2 導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
1巻(5m)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)