「電線1.25-2c」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
関連キーワード