カテゴリ
- 電気材料(11)
- VCTF(8)
- VCT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(8)
- 3(8)
- 4(6)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(9)
- 1.25(9)
- 2(9)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(5)
- 20(4)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
- 100(7)
シース色
カラー(1)
灰(3)
黒(8)
導体外径(Φmm)
- 0.76(1)
- 0.9(1)
- 0.94(1)
- 1.1(9)
- 1.2(1)
- 1.5(10)
- 1.8(9)
- 2.5(2)
- 3.1(2)
- 3.7(2)
- 4.9(1)
- 7(1)
- 9.1(1)
ブランド
- 富士電線工業
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 倉茂電工(5)
- オーナンバ(6)
- 三ツ星(4)
- 弥栄電線(4)
- JAPPY(3)
- ELPA(11)
- ユーボン(2)
- KHD(5)
- 明工社(223)
- オジデン(大阪自動電機)(93)
- エスコ(69)
- 川崎電線(31)
- サンワサプライ(30)
- 日動工業(23)
- ハタヤリミテッド(18)
- アズビル金門(18)
- 品川電線(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
富士電線工業(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
ソフトビニールキャップタイヤケーブル
富士電線工業(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻5日以内出荷種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ビニルキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業(12件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻(100m)当日出荷ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。色(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60規格/略称VCTFK
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)翌々日出荷から61日以内出荷色黒種類産業機械用ケーブル適合規格PSE JIS定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線識別色黒・白最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)翌々日出荷色黒種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
マルチラバロン電線
富士電線工業¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか3日以内出荷から8日以内出荷UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。色黒定格電圧(V)300材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC最高使用温度(℃)80シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線規格/略称VCTF