カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- モノタロウ(1)
- 倉茂電工(12)
- オジデン(大阪自動電機)(10)
- 未来工業(9)
- 長岡特殊電線(7)
- オーナンバ(6)
- エスコ(5)
- omron(オムロン)(5)
- 品川電線(5)
- 三ツ星(4)
- 伸興電線(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- エレコム(3)
- ノーブランド(3)
- カワイ電線(3)
- エスネット(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 弥栄電線(2)
- ユーボン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「vctf2 4c」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
富士電線工業(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格PSE JIS定格電圧(V)300全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
マルチラバロン電線
富士電線工業¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)ほか3日以内出荷から8日以内出荷UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。色黒定格電圧(V)300材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC最高使用温度(℃)80シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線規格/略称VCTF
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業¥21,980税込¥24,1781巻(100m)翌々日出荷色黒種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF