カテゴリ

  • 電気材料(1)
さらに商品を絞り込む
  • ハタヤリミテッド(6)
  • KHD(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
  • ELPA(1)
  • 正和電工(1)
  • ホーザン(1)
  • テンパール工業(1)
  • 富士電線工業
  • カワイ電線(1)
  • 弥栄電線(1)
  • ブランドをもっと見る

「vctfk 1.25 2芯」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業ビニルキャブタイヤ長円形コード富士電線工業(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
当日出荷
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
vctf 1.25-6c特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら