カテゴリ
- 溶接用品(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- 堺電業(8)
- ウエルドテック社(6)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- 冨士電線(四国)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「wct22sq」の検索結果
特価

キャブタイヤ WCT
富士電線工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から25日以内出荷軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT
富士電線工業(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷から7日以内出荷はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
カラーキャブタイヤ(イエローライン)
富士電線工業¥19,980~税込¥21,978~1巻3日以内出荷カラーラインで見分けやすい。レングスマーク(目盛)付き導体断面積(mm2)22仕上外径(mm)11.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844シース厚(mm)2.3導体構成(本/mm)7/20/0.45導体外径(Φmm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT
富士電線工業¥15,980税込¥17,5781巻(10m)4日以内出荷シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。適合規格JIS C 34041巻長さ(m)10材料【シース部】天然ゴム混合物耐熱性【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上耐電圧(V/min)1000