富士電線工業
天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
適合規格
JIS C 3404
1巻長さ(m)
10
材料
【シース部】天然ゴム混合物
耐熱性
【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上
耐電圧(V/min)
1000
内容量
1巻(10m)
全8種類を絞り込む
仕上外径(mm)
選択してください
11.5 ±0.46
12.5 ±0.32
14.2 ±0.5
17.2 ±0.6
21.5 ±0.6
25.6 ±0.7
28.7 ±0.8
31.8 ±0.8
シース厚(mm)
選択してください
【標準】1.6、【最小】1.28~
【標準】2.3、【最小】1.84~
【標準】2.6、【最小】2.08~
【標準】2.8、【最小】2.24~
【標準】3.2、【最小】2.56~
【標準】3.5、【最小】2.8~
【標準】3.8、【最小】3.04~
【標準】4、【最小】3.4~
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
伸び(%)
引張強度(MPa)
仕上外径(mm)
シース厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81312887
WCT 50 SQ
【シース部】黒
【シース部】430~
【シース部】14~
17.2 ±0.6
【標準】2.8、【最小】2.24~
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81312921
WCT 200 SQ
【シース部】黒
【シース部】430~
【シース部】14~
31.8 ±0.8
【標準】4、【最小】3.4~
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81312948
WCT 100 SQ
【シース部】黒
【シース部】430~
【シース部】14~
25.6 ±0.7
【標準】3.5、【最小】2.8~
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81312975
WCT 22 SQ イエローライン
【シース部】黒(黄ライン)
【シース部】430~
【シース部】14~
11.5 ±0.46
【標準】2.3、【最小】1.84~
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313036
WCT 30 SQ
【シース部】黒
【シース部】430~
【シース部】14~
14.2 ±0.5
【標準】2.6、【最小】2.08~
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313176
WCT 250 SQ
【シース部】黒、【絶縁体】黒
【シース部】300~、【絶縁体】430~
【シース部】10~、【絶縁体】14~
12.5 ±0.32
【標準】1.6、【最小】1.28~
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313280
WCT 150 SQ
【シース部】黒
【シース部】430~
【シース部】14~
28.7 ±0.8
【標準】3.8、【最小】3.04~
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313289
WCT 80 SQ
【シース部】黒
【シース部】430~
【シース部】14~
21.5 ±0.6
【標準】3.2、【最小】2.56~
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表