カテゴリ
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- トヨタ(72)
- 阪口製作所(11)
- ダイハツ(8)
- EVANS(8)
- スバル(5)
- 三菱ふそう(4)
- Positronic(4)
- ホンダ(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- 三ツ星(2)
- Jabra(2)
- Linx(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 堺電業(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- シナネン(1)
- 冨士電線(四国)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wrct」の検索結果
特価

キャブタイヤ WRCT
富士電線工業¥14,980~税込¥16,478~1巻6日以内出荷から25日以内出荷このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル絶縁体厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルWRCT
富士電線工業¥37,980税込¥41,7781巻(10m)4日以内出荷絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります材質【シース部】天然ゴム混合物、【絶縁体】天然ゴム混合物色【シース部】黒、【絶縁体】黒適合規格JIS C 3404伸び(%)【シース部】300~、【絶縁体】430~引張強度(MPa)【シース部】10~、【絶縁体】14~仕上外径(mm)17.6 ±0.4絶縁体厚さ(mm)【標準】1、【最小】0.8~シース厚(mm)【標準】2、【最小】1.6~導体構成(本/mm)7/7/60 / 0.16mm導体軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)約11.4耐電圧(V/min)1000導体抵抗(Ω/km)~0.311