曜日別特売

クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルWRCT

クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルWRCT - 富士電線工業

絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります

材質
【シース部】天然ゴム混合物、【絶縁体】天然ゴム混合物
色
【シース部】黒、【絶縁体】黒
適合規格
JIS C 3404
伸び(%)
【シース部】300~、【絶縁体】430~
引張強度(MPa)
【シース部】10~、【絶縁体】14~
仕上外径(mm)
17.6 ±0.4
絶縁体厚さ(mm)
【標準】1、【最小】0.8~
シース厚(mm)
【標準】2、【最小】1.6~
導体構成(本/mm)
7/7/60 / 0.16mm
導体
軟銅集合撚線
より合わせ外径(Φmm)
約11.4
耐電圧(V/min)
1000
導体抵抗(Ω/km)
~0.311
内容量
1巻(10m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81312957WRCT 50SQ (AC)
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする