6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアゾールタイプのフッ素系離型剤です。シリコーン配合品。希釈不要で簡単に塗布できます。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。金型汚れおよび成型品への転写が少ないため生産性の向上に寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型 使用方法金型を洗浄後、缶をよく振り、金型から30cmほど離し薄く均一になるように軽く噴射してください。金型洗浄は溶剤(トルエン、アセトンなど)で拭く、もしくはアルカリ洗浄を行ってください。 主成分フッ素化合物 噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料カタログ(0.16MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水系のフッ素系離型剤です。ノンシリコーンタイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型 使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。 溶剤 危険物の類別非危険物 関連資料カタログ(0.42MB)
1缶(18kg)
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水系のフッ素系離型剤です。シリコーン配合タイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型 使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。 有効成分0.05 溶剤 危険物の類別非危険物 関連資料カタログ(0.42MB)
1缶(18kg)
84,980 税込93,478
9日以内出荷

溶剤系のフッ素系離型剤です。シリコーン配合タイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型 使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。 有効成分0.03 危険等級 溶剤イソヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12000mL 関連資料カタログ(0.42MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(12kg)
79,980 税込87,978
9日以内出荷

溶剤系のフッ素系離型剤です。ノンシリコーンタイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型 使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。 有効成分0.03 危険等級 溶剤イソヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(12kg)
79,980 税込87,978
9日以内出荷

簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。 金型汚れおよび成形品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番67-3149-78 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1086mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷