5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住電HSTケーブル(住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 荷姿たば 許容温度(℃)(導体最高)60 仕様鉛フリー 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 許容温度(℃)(導体最高)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(100m)ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(100m)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住電HSTケーブル(住電日立ケーブル)公団型
黒白緑 長さ(m)100 心数(C)3 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 導体単線
1巻(100m)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ