カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • マリンテック(24)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(16)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • KHD(2)
  • タツタ電線(2)
  • JAPPY(2)
  • オーナンバ(2)
  • 倉茂電工(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • 品川電線(2)
  • 沖データ(OKI)(1)
  • ベッセル(1)
  • 三ツ星(1)
  • 昭和電線(1)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IV 8sq」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
4,598税込5,058
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60材質(導体)軟銅線材質(絶縁体)ビニル仕様鉛フリー
関連キーワード
ケーブル 8sq特集