カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • IV(1)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星(2)
  • KHD(9)
  • エスコ(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • オーナンバ(3)
  • フジクラ(1)
  • ユーボン(3)
  • 三沢電線(2)
  • 明工社(227)
  • VISHAY(51)
  • タジマツール(TJMデザイン)(35)
  • マリンテック(33)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(21)
  • ホンダ(20)
  • アズワン(17)
  • 品川電線(15)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(14)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 300(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.9(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
芯数(C)
  • 1(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.35(1)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.8(1)
  • 6(1)
  • 7.8(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 16.1(1)
  • 18.2(1)
1.2・1.35・1.8・2.4・3・3.6・4.8・6・7.8・10・13・16.1・18.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
56,980税込62,678
1巻(100m)
8日以内出荷
電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
その他【線心数×導体径】2×2.0mm+1×1.6mm絶縁体厚さ(mm)(電力線)0.8(アース線)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)(電力線)1.5(アース線)-シース色許容温度(℃)(導体最高)60導体径(mm)(電力線)2.0、(アース線)1.6試験電圧(V/1分)(電力線)1500(アース線)1500RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約6.6×13.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)(電力線)5.65(アース線)8.92線心識別(動力線)黒・白、(アース線)緑
関連キーワード
iv 線特集
  • 関連カテゴリ
  • IV