ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。
仕様セパレーターなし
伸度(%)400
引張強度(N/25mm)15.9
引張強度(N/19mm:参考値)12.1
絶縁破壊電圧(kV/mm)25
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
適合電線(mm2)38
完全プレハブ工法により端末処理作業時間が大幅に短縮できます。現地でのコンパウンド充填作業が不要。ハンダレス工法の採用により、火気を必要としません。
用途塩害地域や大気汚染において使用される耐重汚染用(耐重塩害用)端末処理材料です。
セット内容端末本体、端子カバー、リード線側端子、接地金具、ブラケット、ゴムスペーサー、パテテープ、締付バンド、シリコーングリース、粘着半導性架橋ポリエチレンテープ、相色別テープ、保護テープ
用途3300V3心CVケーブル用
仕様屋内型
寸法B(mm)60
寸法D(mm)40
寸法E(mm)320
寸法G(mm)11
寸法H(mm)20
寸法J(mm)16
仕様耐塩害用
適合電線(mm2)38
付属品端子 がい管 ブラケット ゴムストレスコーン 保護層 相色別テープ ゴムスペーサー ケーブル用ブラケット すずめっき軟銅線 銘板
1セット(10組)
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
伸度(%)100
引張強度(N/25mm)48.9
粘着力(N/25mm)7.09
引張強度(N/19mm:参考値)37.2
粘着力(N/19mm)5.39
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
付属品端子・雨覆・保護層・すずめっき軟銅線・鉛テープ・ゴムスペーサー・ブラケット・相色別テープ・銘板
こんなお得な商品も!

絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
用途ポリエチレンフィルムの片面に接着性の良い合成ゴム混和物を張り合せたもので、ケーブルの接続および終端処理の絶縁と防水用に適しています。
耐オゾン性・防水性・耐トラッキング性に優れています。
伸び(%)400以上
体積抵抗率(Ωcm)1015
絶縁破壊電圧(kV)12以上/0.5mm
引張強度(N/25mm)25.7
粘着力(N/25mm)25.7
引張強度(N/19mm:参考値)19.6以上
剥離紙なし
粘着力(N/19mm)19.6以上
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード