伸興電線

伸興電線のページです。伸興電線は、オフィスサプライ、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在59件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名伸興電線株式会社
所在地〒769-2101 香川県さぬき市志度1298-12
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV伸興電線(2件のレビュー)
679税込747
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB伸興電線(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV伸興電線
6,798税込7,478
1巻(100m)
翌日出荷から4日以内出荷
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。全長(m)100
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
5,998税込6,598
1本(100m)
7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
IEVインターフォンケーブル 伸興電線IEVインターフォンケーブル伸興電線(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(200m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用その他小容量の信号用、制御用配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65絶縁体厚さ(mm)0.18絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
通信用ケーブル 伸興電線通信用ケーブル伸興電線
659税込725
1巻(10m)
翌々日出荷
配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れていますアルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)
仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル規格JCS 5421
衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線衛星放送受信用 同軸ケーブル伸興電線(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
PVC屋内線 TIV-F 伸興電線PVC屋内線 TIV-F伸興電線(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1巻(200m)
当日出荷
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.65全長(m)200概算質量(kg/km)13仕上外径(Φmm)1.85×4.0絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
1,398税込1,538
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になりますツイストペア構造のため、漏話特性が優れていますしゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です
仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
計装用ケーブル 伸興電線計装用ケーブル伸興電線
2,498税込2,748
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されますさらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています注)MVVSは固定配線用のケーブルです可動部への配線は行わないでください
規格自社規格
ビニルコード 伸興電線ビニルコード伸興電線
939税込1,033
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
MVVS マイクロホン用ビニルコード 伸興電線MVVS マイクロホン用ビニルコード伸興電線
16,980税込18,678
1本(100m)
6日以内出荷から9日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
火災報知器用耐熱電線 HP 伸興電線火災報知器用耐熱電線 HP伸興電線
14,980税込16,478
1巻(200m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。
用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。
ビニルコード 伸興電線ビニルコード伸興電線
1,298税込1,428
1巻(10m)
翌々日出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています
規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
ビニルキャブタイヤコード 伸興電線ビニルキャブタイヤコード伸興電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL) 伸興電線衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)伸興電線
9,998税込10,998
1巻(100m)
翌々日出荷から4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100外径(Φmm)7.7±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.98
アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V伸興電線
6,998税込7,698
1巻(100m)ほか
4日以内出荷
特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。外径(Φmm)5.3±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.3
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
5,998税込6,598
1巻(100m)
翌々日出荷
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です
特性インピーダンス(Ω)75±3関連資料(0.68MB)導体抵抗(Ω/km)91.4以下耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線75Ω充実型 同軸ケーブル伸興電線(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
通信用ケーブル 伸興電線通信用ケーブル伸興電線
2,498税込2,748
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れていますアルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています
仕様着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル規格JCS 5402
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑 伸興電線600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑伸興電線
25,980税込28,578
1本(100m)
8日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として芯数3長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S伸興電線
16,980税込18,678
1巻(100m)
翌日出荷から4日以内出荷
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。全長(m)100
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰) 伸興電線衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰)伸興電線
20,980税込23,078特価
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番608-1322全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 伸興電線1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat伸興電線
28,980税込31,878
1巻(300m)
4日以内出荷
TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)5芯数8絶縁体厚さ(mm)0.5
通信用ケーブル 伸興電線通信用ケーブル伸興電線
2,698税込2,968
1巻(10m)
8日以内出荷
全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。 静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。 ツイストペア構造の為、漏話特性が優れています。 アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。 静電しゃへい効果を高める為に、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプになっております。
用途主に、構内通信回線に使用できます。 電話回線、計装、制御回線などに幅広く使用されています。適合規格JCS 5402(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)準拠全長(m)10導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上※20℃空中導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350静電容量(nF/km)平均90以下/1kHz
通信用ケーブル 伸興電線通信用ケーブル伸興電線
2,498税込2,748
1巻(10m)
翌々日出荷
ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です
LAN用ケーブル 伸興電線LAN用ケーブル伸興電線
2,298税込2,528
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
TIA/EIA-568-B.2規格を参考にした100ΩUTPケーブルです(SLAは100ΩScTPケーブル)10BASE-Tから1000BASE-T(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえますSKLAN-Cat.5e及び、EM-SKLAN-Cat.5eはレングスマーク入りですので、条長管理が容易ですSKLAN-OD5eはLAPシース(黒色PE)になりますので、耐候性・防水性に優れていますまた、自己支持形(SSS、SSF)も製作できます
仕様耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブルその他JCS 5503規格ANSI/TIA/EIA-568-B.2(カテゴリ 5e)JIS規格JIS X 5150(クラスD)
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
9,298税込10,228
1巻(100m)
翌日出荷
ケーブル長(m)100ケーブル5C-FB概算質量(kg/km)52仕上外径(Φmm)7.7±0.3
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 伸興電線600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル伸興電線
18,980税込20,878
1本(100m)
8日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒) 伸興電線衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒)伸興電線
23,980税込26,378
1巻(100m)
4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番607-9739全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX 伸興電線衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX伸興電線
13,980税込15,378
1巻(100m)
4日以内出荷
JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。認証番号:JC 0707004可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100芯数1
1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応 伸興電線1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応伸興電線
43,980税込48,378
1巻(300m)
4日以内出荷
TIA/EIA-568-B.2-1参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-TXまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途1000BASE-TX対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)6.3芯数8絶縁体厚さ(mm)0.2
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
24,980税込27,478
1巻(100m)
61日以内出荷
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
仕上外径(mm)7.7±0.3関連資料(0.85MB)導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
61日以内出荷
耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです 4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
関連資料(0.58MB)耐電圧(V)AC1000
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
9,698税込10,668
1巻(100m)
翌々日出荷から61日以内出荷
JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
自己支持型 75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線自己支持型 75Ω充実型 同軸ケーブル伸興電線(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(50m)
8日以内出荷
高周波同軸ケーブルの自己支持型です。架空配線用として非常に便利です。
シース色
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌々日出荷
ビニル絶縁、ビニルシースの屋内用電話線ですシースを厚くすることで、外傷を受けにくくなっています埋込形なので、壁や柱の表面に線が出ず、室内の美観を損ないません全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
規格自社規格
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
1,398税込1,538
1巻(10m)
翌々日出荷
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです各対の片方の絶縁体に白色の色帯を施しており、また対ごとの識別はビニルシース色と白色の表面印刷で識別することにより、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます支持線は2.6mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めにはC型差込引留金具が使用できます
規格自社規格
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
6,298税込6,928
1巻(200m)
翌々日出荷
導体には0.5mmスズメッキ軟銅線を使用しています絶縁体の一方を赤、他方を白で着色しておりますので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります絶縁体は半硬質ビニルのため傷がつきにくく、耐熱収縮性に優れていますまたビニルに含まれている滑材の効果により、滑り特性が良く、線の引き抜きが容易に行えます
規格自社規格