絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

伸興電線

伸興電線のページです。伸興電線は、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在70件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名伸興電線株式会社
所在地〒769-2101 香川県さぬき市志度1298-12
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB伸興電線(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV伸興電線(2件のレビュー)
869税込956
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV伸興電線
7,298税込8,028特価
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。全長(m)100
IEVインターフォンケーブル 伸興電線IEVインターフォンケーブル伸興電線(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65絶縁体厚さ(mm)0.18絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
PVC屋内線 TIV-F 伸興電線PVC屋内線 TIV-F伸興電線(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(200m)
当日出荷
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.65全長(m)200概算質量(kg/km)13仕上外径(Φmm)1.85×4.0絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S伸興電線
17,980税込19,778特価
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。全長(m)100
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL) 伸興電線衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)伸興電線
10,980税込12,078
1巻(100m)
翌々日出荷から4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100外径(Φmm)7.7±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.98
計装用ケーブル 伸興電線計装用ケーブル伸興電線
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されます。さらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています。注)MVVSは固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないでください
規格自社規格
ビニルコード 伸興電線ビニルコード伸興電線
1,598税込1,758
1巻(10m)
3日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています
規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
MVVS マイクロホン用ビニルコード 伸興電線MVVS マイクロホン用ビニルコード伸興電線
23,980税込26,378
1本(100m)
6日以内出荷から9日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線75Ω充実型 同軸ケーブル伸興電線(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
ビニルキャブタイヤコード 伸興電線ビニルキャブタイヤコード伸興電線
14,980税込16,478
1巻(100m)
翌日出荷
適合規格JIS C3306全長(m)100シース色耐電圧(V/min)AC2000規格/略称VCTF
火災報知器用耐熱電線 HP 伸興電線火災報知器用耐熱電線 HP伸興電線
17,980税込19,778
1巻(200m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。
用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。
衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線衛星放送受信用 同軸ケーブル伸興電線(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
通信用ケーブル 伸興電線通信用ケーブル伸興電線
789税込868
1巻(10m)
3日以内出荷
配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります。(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)
仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル規格JCS 5421
ビニルコード 伸興電線ビニルコード伸興電線
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒) 伸興電線衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒)伸興電線
24,980税込27,478
1巻(100m)
4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番607-9739全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 伸興電線1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat伸興電線
34,980税込38,478
1巻(300m)
4日以内出荷
TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)5芯数8絶縁体厚さ(mm)0.5
火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU)) 伸興電線火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU))伸興電線
6,898税込7,588
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。
用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応
火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP) 伸興電線火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP)伸興電線
6,598税込7,258
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。
用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE) 伸興電線警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE)伸興電線
17,980税込19,778
1巻(200m)
8日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE) 伸興電線警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE)伸興電線
14,980税込16,478
1巻(200m)
8日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
電話用ケーブル 伸興電線電話用ケーブル伸興電線
14,980税込16,478
1巻(200m)
3日以内出荷
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの2対カッド撚りケーブルです(2PカッドPEウチセン)。絶縁体がポリエチレンのため、電気特性が優れています(2PカッドPEウチセン)。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
規格自社規格
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌日出荷
ケーブル長(m)100ケーブル5C-FB概算質量(kg/km)52仕上外径(Φmm)7.7±0.3
屋外線ケーブル 伸興電線屋外線ケーブル伸興電線
27,980税込30,778
1巻(200m)
翌日出荷
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。仕様支持線:1/1.2(本/mm)全長(m)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 伸興電線600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル伸興電線
27,980税込30,778
1本(100m)
8日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
9,798税込10,778
1本(100m)
7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰) 伸興電線衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰)伸興電線
24,980税込27,478
1巻(100m)
4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番608-1322全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX 伸興電線衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX伸興電線
16,980税込18,678
1巻(100m)
4日以内出荷
JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。認証番号:JC 0707004。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100芯数1
1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応 伸興電線1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応伸興電線
49,980税込54,978
1巻(300m)
4日以内出荷
TIA/EIA-568-B.2-1参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-TXまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途1000BASE-TX対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)6.3芯数8絶縁体厚さ(mm)0.2
アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V伸興電線
6,598税込7,258
1巻(100m)ほか
4日以内出荷
特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。外径(Φmm)5.3±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.3
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
26,980税込29,678
1巻(100m)
61日以内出荷
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
仕上外径(mm)7.7±0.3導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
24,980税込27,478
1巻(100m)
61日以内出荷
耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです 4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
耐電圧(V)AC1000
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
6,998税込7,698
1巻(100m)
翌々日出荷
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です
特性インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)91.4以下耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌々日出荷から61日以内出荷
JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP-S(CU)) 伸興電線火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP-S(CU))伸興電線
8,898税込9,788
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。
用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色導体径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE) 伸興電線警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE)伸興電線
6,498税込7,148
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE) 伸興電線警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE)伸興電線
5,198税込5,718
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
弱電計装用ケーブル 環境配慮型(EM-KSPEE-SB) 伸興電線弱電計装用ケーブル 環境配慮型(EM-KSPEE-SB)伸興電線
6,698税込7,368
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。
用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000