15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
1巻(10m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに 耐電圧AC1000V(1分間) 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 シース色 波長短縮率(%)66±2 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(100m)
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です
特性インピーダンス(Ω)75±3 関連資料(0.68MB) 導体抵抗(Ω/km)91.4以下 耐電圧(V)AC1000 静電容量(nF/km)67±3
1巻(100m)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています
規格自社規格
1巻(100m)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
耐電圧(V)AC1000 静電容量(nF/km)67±3
1巻(100m)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
1巻(100m)ほか
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(300m)
18,980 税込20,878
翌日出荷

外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。 全長(m)100 外径(Φmm)7.7±0.3 芯数1 絶縁体厚さ(mm)1.98
1巻(100m)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。 外径(Φmm)5.3±0.3 芯数1 絶縁体厚さ(mm)1.3
1巻(100m)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。認証番号:JC 0707004。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。 全長(m)100 芯数1
1巻(100m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。 トラスコ品番608-1322 全長(m)100 外径(Φmm)10.2±0.3 芯数1 絶縁体厚さ(mm)2.9
1巻(100m)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。 トラスコ品番607-9739 全長(m)100 外径(Φmm)10.2±0.3 芯数1 絶縁体厚さ(mm)2.9
1巻(100m)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです 4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
関連資料(0.58MB) 耐電圧(V)AC1000
1巻(100m)
19,980 税込21,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
仕上外径(mm)7.7±0.3 関連資料(0.85MB) 導体抵抗(Ω/km)10.4以下 耐電圧(V)AC1000
1巻(100m)
21,980 税込24,178
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)