ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
色灰
絶縁体厚さ(mm)0.18
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に
種類通信ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)200
概算質量(kg/km)13
仕上外径(Φmm)1.85×4.0
絶縁体厚さ(mm)0.6
絶縁抵抗(MΩ/km)20以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
関連キーワード