「支持線」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高周波同軸ケーブルの自己支持型です。架空配線用として非常に便利です。
シース色黒
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。
一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。
全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。
支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。
支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。
有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。
仕様支持線:1/1.2(本/mm)
全長(m)200
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中
導体外径(Φmm)0.65
耐電圧(V/min)AC350
静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。一般地域における引込線用(支持線 1.2mm)と落雪等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線 1.4mm)があります(4P・6Pは支持線 1.4mmが標準仕様です)。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。また、4P・6Pにはシースに識別用の突起を施しておりますので、コアの識別が容易です。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。支持線の無いタイプもラインナップしております(オクソトセンコア(TOEV))。支持線は1.2mm及び1.4mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます
仕様屋外用通信電線
規格JCS 9069
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。各対の片方の絶縁体に白色の色帯を施しており、また対ごとの識別はビニルシース色と白色の表面印刷で識別することにより、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。支持線は2.6mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めにはC型差込引留金具が使用できます
規格自社規格
関連キーワード