ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
ビニル(PVC)絶縁・被覆の自己支持形ケーブルです。架設の際に必要な抗張力を鋼線自体に持たせてあります。PVC絶縁体は屋外用として耐摩擦性、耐候性のよいものを使用しています。
用途電話加入者の引込線
種類通信ケーブル
芯数(C)2
全長(m)200
色灰
厚さ(mm)支持線外被/1
絶縁体厚さ(mm)1
絶縁抵抗(MΩ/km)20以上
耐電圧(V/min)AC1000
関連キーワード