4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。 静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。 ツイストペア構造の為、漏話特性が優れています。 アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。 静電しゃへい効果を高める為に、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプになっております。
用途主に、構内通信回線に使用できます。 電話回線、計装、制御回線などに幅広く使用されています。 適合規格JCS 5402(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)準拠 全長(m)10 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上※20℃空中 導体外径(Φmm)0.65 耐電圧(V/min)AC350 静電容量(nF/km)平均90以下/1kHz
1巻(10m)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています
仕様着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 規格JCS 5402
1巻(10m)
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。 全長(m)100
1巻(100m)
6,798 税込7,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • fcpev