カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 伸興電線
  • エクセン(39)
  • ホンダ(22)
  • ナベヤ(18)
  • Tech-EV(15)
  • omron(オムロン)(12)
  • EVS(12)
  • ケナメタル(8)
  • ニッサン(8)
  • イヴ(6)
  • SMC(5)
  • ニデックドライブテクノロジー(5)
  • WERMA(4)
  • Kordz(4)
  • カナフジ電工(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 神保電器(3)
  • 富士電線工業(3)
  • HITACHI(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evs」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S

    伸興電線
    17,980税込19,778
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。
    用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。全長(m)100
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています
    仕様着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル規格JCS 5402
  • 弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB) 伸興電線

    弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB)

    伸興電線
    5,798税込6,378
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。
    用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
  • 屋外用通信電線(オクソトセン(TOEV-SS)) 伸興電線

    屋外用通信電線(オクソトセン(TOEV-SS))

    伸興電線
    29,980税込32,978
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。
    用途電話加入者端末への引込線用として使用される自己支持形ケーブルです。有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上導体径(mm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350静電容量(nF/km)平均60以下