カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 大阪魂(18)
- 鶴見製作所(11)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 岩田製作所(6)
- アイゼン(6)
- 第一測範(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- シグマ光機(5)
- 日機(4)
- 福電(4)
- イメージニクス(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- エスコ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- 冨士精密(2)
- 富士電線工業(2)
- 興和オプトロニクス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m10 p0.75」の検索結果
特価

計装用ケーブル
伸興電線¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)4日以内出荷作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。導体には、集合スズメッキ軟銅より線を使用し、ハンダ加工を容易にし、ドレンワイヤー入りですので、アース結線も手軽です。耐熱性:90℃の高温に耐える耐熱ビニルを使用していますので、高温下でも安心してお使い頂けます。難燃性:垂直燃焼試験UL1581(VW-1)相当の難燃性を有しています。耐油性:シース外被には耐油性ビニルを使用していますので、工場等で使用される油類に対して、十分な耐油性を備えています。非移行性:シース外被はABS樹脂とPS樹脂に対して非移行性を有しており、周辺機器への色移りの心配がありません。耐ノイズ性:対より構成のため、回線相互間漏話特性に優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します規格自社規格
弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB)
伸興電線¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)8日以内出荷作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
弱電計装用ケーブル 環境配慮型(EM-KSPEE-SB)
伸興電線¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)8日以内出荷作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000