カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- メディアカバーマーケット(11,686)
- 光(14)
- アライドテレシス(3)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
- アテイン(1)
- FXC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「private」の検索結果

通信用構内ケーブル(TKEV)
伸興電線¥7,298~税込¥8,028~1巻(10m)ほか8日以内出荷ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル(EM-TKEE)
伸興電線¥7,698~税込¥8,468~1巻(10m)ほか8日以内出荷ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下