曜日別特売

通信用構内ケーブル(TKEV)

通信用構内ケーブル(TKEV) - 伸興電線

ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。
内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。
線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。

用途
ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
94.0以下
シース色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
DC500またはAC350
静電容量(nF/km)
平均値:60以下
全25種類を絞り込む
対数(P)
仕上外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
内容量
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
概算質量(kg/km)
対数(P)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77908586TKEV0.5mmX30P1巻(10m)2103012.6
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77908656TKEV0.5mmX50P1巻(20m)3055015.3
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909338TKEV0.5mmX10P1巻(10m)91108.7
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909469TKEV0.5mmX10P1巻(50m)91108.7
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909496TKEV0.5mmX200P1巻(10m)103020026.4
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909871TKEV0.5mmX20P1巻(20m)1652011.6
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909950TKEV0.5mmX50P1巻(10m)3055015.3
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910047TKEV0.5mmX20P1巻(10m)1652011.6
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910336TKEV0.5mmX30P1巻(30m)2103012.6
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910415TKEV0.5mmX20P1巻(100m)1652011.6
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910817TKEV0.5mmX100P1巻(20m)54010019.4
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910930TKEV0.5mmX100P1巻(30m)54010019.4
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911456TKEV0.5mmX30P1巻(100m)2103012.6
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911499TKEV0.5mmX50P1巻(30m)3055015.3
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911761TKEV0.5mmX10P1巻(100m)91108.7
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911831TKEV0.5mmX30P1巻(20m)2103012.6
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912400TKEV0.5mmX20P1巻(50m)1652011.6
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912881TKEV0.5mmX100P1巻(10m)54010019.4
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912899TKEV0.5mmX20P1巻(30m)1652011.6
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912908TKEV0.5mmX30P1巻(50m)2103012.6
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913416TKEV0.5mmX10P1巻(30m)91108.7
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913450TKEV0.5mmX50P1巻(50m)3055015.3
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913547TKEV0.5mmX10P1巻(20m)91108.7
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913696TKEV0.5mmX100P1巻(50m)54010019.4
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914789TKEV0.5mmX200P1巻(20m)103020026.4
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする