ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5(100mあたり)
構造F/UTP
外径(Φmm)【ユニット】2
導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)
外径(mm)7
導体構成(本/mm)1/0.54A
導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)100
挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)
ペア数4
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5(100mあたり)
構造F/UTP
外径(Φmm)【ユニット】2
導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)
外径(mm)7
導体構成(本/mm)1/0.54A
導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)100
挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)
ペア数4
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5.2(100mあたり)
構造F/UTP
導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)
外径(mm)7.5
導体構成(本/mm)1/0.54A
絶縁体外径(mm)1
導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)100
挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz)
ペア数4
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5.2(100mあたり)
色ライトブルー
構造F/UTP
導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)
外径(mm)7.5
導体構成(本/mm)1/0.54A
絶縁体外径(mm)1
導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)100
挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz)
ペア数4
関連キーワード