「rm-310」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来品より約42%以上軽量化しました。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリールの有無を選択できます。RMシリーズのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。MFKシリーズは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。RGT380シリーズは、足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
仕様サブリール:あり
質量(kg)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)つば径×ドラム筒長×ドラム径:310 × 132× 170
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×367×230
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード