Pulustek OpticFilm 135i は自動コマ送り、赤外線によるゴミ検知機能に対応した35mm フィルム専用スキャナーです。最大7200dpi の光学解像度をサポートし、フィルムを高画質でデータ化することが出来ます。アプリケーションは直感的なユーザーインターフェースを採用し、Windows10・macOS に対応します。
用途フィルムスキャン
電源DC24V / 0.75A
対応OSWindows 7(64bit) / 8(64bit) / 10(64bit) macOS 10.10(Yosemite)~10.15(Catalina)
接続USB2.0
適合機器ハードウェア要件:intel i5以上のCPU、RAM容量4GB(推奨8GB)、20GB以上の空き容量があるHDDまたはSSD,CD/DVDドライブまたはインターネット接続
センサーCCD
光源LED
速度【スキャン】600dpi:約52sec、3600dpi:約360sec、7200dpi:約1500sec(カラー、6コマ、赤外線機能有効時)
解像度ハードウェア:7200dpi
スキャン方式カラー(入力48bit、出力24/48bit)、グレースケール(入力16bit、出力8/16bit)
遠赤外線機能あり(カスタムモードでは3600dpiまで対応)
ボタン仕様Edject(フィルム取り出し)、スキャン開始(ネガ、ポジ、カスタム)
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
関連キーワード