カテゴリ

  • 研磨材(2)
    • 研磨粒・砂・ペースト(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • エーゼット(1)
  • 日本磨料工業(1)
  • ケミカル山本(11)
  • タセト(4)
  • ミニター(2)
  • ボンスター(2)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(26)
  • 和信化学工業(10)
  • テクノライン(10)
  • ロックペイント(9)
  • PRESI
  • ブランドをもっと見る

「研磨液」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
常温硬化樹脂    KM-CO 液    1L PRESI常温硬化樹脂 KM-CO 液 1LPRESI
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
常温硬化樹脂アクリル KM-CO<br />電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。<br />アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
硬度(ショワD)70温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
常温硬化樹脂    KM-CO 粉    1kg PRESI常温硬化樹脂 KM-CO 粉 1kgPRESI
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
常温硬化樹脂アクリル KM-CO<br />電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。<br />アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
硬度(ショワD)62温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
ルーブリカントADS  1L PRESIルーブリカントADS 1LPRESI
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
プレシルーブリカントは、金属材料の研磨に適したアルコールベースのルーブリカントです。<br />顕微鏡観察試料を鏡面に磨く時の潤滑剤です。<br />研磨バフを使ったダイヤモンドポリッシングの時に発生する摩擦熱による歪みから試料を守ります。<br />ダイヤモンドスプレー、ダイヤモンドペースト、アルコールベースのダイヤモンド懸濁液と一緒に使用します。
容量(L)1
ルーブリカントDE  1L PRESIルーブリカントDE 1LPRESI
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
プレシルーブリカントは、金属材料の研磨に適したアルコールベースのルーブリカントです。<br />顕微鏡観察試料を鏡面に磨く時の潤滑剤です。<br />研磨バフを使ったダイヤモンドポリッシングの時に発生する摩擦熱による歪みから試料を守ります。<br />ダイヤモンドスプレー、ダイヤモンドペースト、アルコールベースのダイヤモンド懸濁液と一緒に使用します。
容量(L)1
常温硬化樹脂    KM-BACKセット PRESI常温硬化樹脂 KM-BACKセットPRESI
139,800税込153,780
1セット
15日以内出荷
顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の粉(1Kg)と液(500cc)のセットです。<br />粉と液を混合して使用します。<br />埋込みを行い、鏡面まで研磨して検鏡、硬度測定した後、試料を樹脂から取り出して、SEM観察などの別の検査目的に再使用できます。<br />取り出し方法は、KM-BACKで埋め込んだ成形試料をアセトン中に入れて、攪拌します。<br />KM-BACKはアセトンで100%溶解するアクリル樹脂です。<br />径30mmの埋込成形試料の場合、外気温で約12時間、50℃で約5時間で溶解します。<br />加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、より透明で収縮を抑えた埋込成形ができます。
硬度83 (ショワD)内容粉1kg 液300cc硬化時間約15分
研磨機特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら