カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(7)
  • 測定・測量用品(24)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(557)
  • メカニカル部品/機構部品(13)
  • 自動車用品(1,833)
  • バイク用品(112)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • フジトク
  • モノタロウ(4,584)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,663)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,571)
  • スバル(14,758)
  • TRUSCO(12,358)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(115)
  • 以上(123)
  • 以上(127)
  • 以上(133)
価格
  • 1,500円以下(21,287)
  • 1,500-10,000円(15,302)
  • 10,000-50,000円(6,504)
  • 50,000-100,000円(1,170)
  • 100,000円以上(537)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
サニタリー ヘルールガスケット フジトクサニタリー ヘルールガスケットフジトク(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
高圧捻込形六角ニップル フジトク高圧捻込形六角ニップルフジトク(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
形状ニップル材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオンフジトク(10件のレビュー)
388税込427
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
高圧捻込形六角異径ニップル フジトク高圧捻込形六角異径ニップルフジトク(12件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
高圧捻込形ブッシング フジトク高圧捻込形ブッシングフジトク(7件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質炭素鋼(SS400相当)形状ブッシング最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボフジトク(9件のレビュー)
658税込724
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップルフジトク(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
高圧捻込形カップリング(六角) フジトク高圧捻込形カップリング(六角)フジトク(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12接続PT(管用テーパネジ)
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ AMF エアー抜きバルブ フジトク黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ AMF エアー抜きバルブフジトク(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブRoHS指令(10物質対応)対応
高圧捻込形六角プラグ フジトク高圧捻込形六角プラグフジトク(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)12.0材質炭素鋼形状プラグ接続PT(管用テーパネジ)
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
サニタリー中高圧クランプ フジトクサニタリー中高圧クランプフジトク(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
高圧捻込形チーズ フジトク高圧捻込形チーズフジトク(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状チーズ最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン フジトク鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオンフジトク(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
高圧90°捻込形エルボ フジトク高圧90°捻込形エルボフジトク(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質炭素鋼接続PT(管用テーパネジ)管厚S80形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)12.0
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
サニタリー 低圧クランプ フジトクサニタリー 低圧クランプフジトク(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトクWフェルールフィッティング U フレヤードユニオンフジトク(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
高圧捻込形カップリング(丸) フジトク高圧捻込形カップリング(丸)フジトク(4件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトクWフェルールフィッティング ME ハーフエルボフジトク
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ フジトクステンレス鋼製高圧捻込形チーズフジトク(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0形状チーズ接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
サニタリーヘルールオネジアダプター(SUS316L) フジトクサニタリーヘルールオネジアダプター(SUS316L)フジトク
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質SUS316L形状オネジアダプター
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ブッシングフジトク(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ブッシング材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
...