絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目:

593件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼 SPスライドレール(S型用・35~90グループ共通) フジトクステンレス鋼 SPスライドレール(S型用・35~90グループ共通)フジトク
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ フジトクステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプフジトク
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え フジトクユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押えフジトク
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ユニクロ付き鉄
炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用フジトク
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグ フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグフジトク
389税込428
1個
5日以内出荷
材質炭素鋼形状プラグ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップフジトク
599税込659
1個
5日以内出荷
形状キャップ材質炭素鋼管厚S80
サニタリー六角ナット フジトクサニタリー六角ナットフジトク
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状溶接ライナー材質SUS316L寸法E(mm)50
サニタリーブラインドライナー フジトクサニタリーブラインドライナーフジトク
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ブラインドライナー全長(mm)11寸法L(mm)11
サニタリーヘルールレジューサー同心(SUS316L) フジトクサニタリーヘルールレジューサー同心(SUS316L)フジトク
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316L形状同心レジューサー
サニタリーバタフライバルブ フジトクサニタリーバタフライバルブフジトク
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。 開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
用途配管内の流量調整。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS316L)ハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
三方ボールバルブ(Tポート) フジトク三方ボールバルブ(Tポート)フジトク
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE) フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE)フジトク
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオン材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)材質(パッキン)PTFE
高圧差込溶接形ハーフカップリング フジトク高圧差込溶接形ハーフカップリングフジトク
399税込439
1個
4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼接続SW(差込溶接)管厚S80
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン フジトクステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオンフジトク
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ユニオン材質ステンレス鋼接続SW(差込溶接)
ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ フジトクステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボフジトク(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT Nフジトク
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質SUS316
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径六角ニップル PT N フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径六角ニップル PT Nフジトク
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質SUS316L
業務用ハンドノズル フジトク業務用ハンドノズルフジトク
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
清掃時にハンドノズルを使用することで離れた元栓まで戻らずに手元で水を止水出来ます。 手元操作なので使いやすく水の節水に繋がります。 ステンレスとアルミ合金なので錆びなくて衛生的です。
材質SUS/アルミ全長(mm)約300質量(g)約480
ミニハンドノズル フジトクミニハンドノズルフジトク
19,980税込21,978
1個
当日出荷
清掃時にミニハンドノズルを使用することで離れた元栓まで戻らずに手元で水を止水出来ます。 手元操作なので使いやすく水の節水に繋がります。 ステンレスとアルミ合金なので錆びなくて衛生的です。 業務用ハンドノズル15Aと比べて軽量で扱いやすいです。
材質SUS/アルミ全長(mm)約210サイズ15A質量(g)約250タケノコ外径(Φmm)Φ17
炭素鋼 スイベルジョイント L0303 フジトク炭素鋼 スイベルジョイント L0303フジトク
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
炭素鋼 スイベルジョイント L0301 フジトク炭素鋼 スイベルジョイント L0301フジトク
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
炭素鋼 スイベルジョイント L0203 フジトク炭素鋼 スイベルジョイント L0203フジトク
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
炭素鋼 スイベルジョイント L0201 フジトク炭素鋼 スイベルジョイント L0201フジトク
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
炭素鋼 スイベルジョイント L0101 フジトク炭素鋼 スイベルジョイント L0101フジトク
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
炭素鋼 スイベルアダプター SKL-35 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SKL-35フジトク
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
炭素鋼 スイベルアダプター SKL-33 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SKL-33フジトク
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-32 フジトクステンレス鋼 スイベルアダプター SKL-32フジトク
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 スイベルアダプター SK-12 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SK-12フジトク
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼 スイベルアダプター SK-10 フジトクステンレス鋼 スイベルアダプター SK-10フジトク
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター(O.R) PL-45 PT45°エルボ フジトク炭素鋼 ホースアダプター(O.R) PL-45 PT45°エルボフジトク
669税込736
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR36 異径アダプター(45°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR36 異径アダプター(45°エルボ)フジトク
489税込538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR34 異径アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR34 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
509税込560
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
509税込560
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
509税込560
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR09 異径アダプター フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR09 異径アダプターフジトク
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷