「エルボ 16」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質ステンレス(SUS316)
形状エルボ90°
使用流体ガス・蒸気・油・水等
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質ステンレス(SUS316)
形状ユニオンエルボ
使用流体ガス・蒸気・油・水等
形状ストリートエルボ
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質SUS316L
形状エルボ90°
寸法A(mm)38
材質SUS316L
形状エルボ90°
材質炭素鋼
形状ハーフエルボ
使用流体油・空気・水・蒸気
材質SUS316L
形状エルボ90°
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
材質炭素鋼
形状ユニオンエルボ
使用流体油・空気・水・蒸気
材質SUS316L
形状エルボ90°
寸法A(mm)55
材質SUS316L
形状エルボ45°
寸法A(mm)14.8
材質SUS316L
形状エルボ45°
材質SUS316L
形状エルボ45°
形状エルボ90°
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
最高使用圧力(MPa)12.0
材質炭素鋼
形状エルボ45°
接続SW(差込溶接)
管厚S80
形状ストリートエルボ
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
形状エルボ90°
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
材質ステンレス鋼
形状エルボ45°
接続SW(差込溶接)
管厚S80
形状エルボ
材質炭素鋼
管厚S80
形状エルボ
材質炭素鋼
関連キーワード
1
2
次へ