「フジトク バルブ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
材質(本体)炭素鋼
ねじの種類Rc
表面処理フェルマイト施工
接続方式ねじ接続形
材質(ボール)SUS316
使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等
最高使用温度(℃)-15~80
材質(Oリング)NBR
材質(ボールシール)ジュラコン(R)
バルブ種類方向制御弁
パネル穴径(Φmm)14.5
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート
材質(本体)炭素鋼
ねじの種類Rc
表面処理フェルマイト施工
接続方式ねじ接続形
材質(ボール)SUS316
使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等
最高使用温度(℃)-15~80
材質(Oリング)NBR
材質(ボールシール)ジュラコン(R)
バルブ種類方向制御弁
開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。
開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
用途配管内の流量調整。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SUS316L)
ハンドル形状レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)黄銅
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Tポート
材質(本体)炭素鋼
ねじの種類Rc
表面処理フェルマイト施工
接続方式ねじ接続形
材質(ボール)SUS316
使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等
最高使用温度(℃)-15~80
材質(Oリング)NBR
材質(ボールシール)ジュラコン(R)
バルブ種類方向制御弁
パネル穴径(Φmm)14.5
パネル穴径(Φmm)14.5
材質(本体)黄銅
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル穴径(Φmm)14.5
材質(本体)SUS316
バルブ種類ニードルバルブ
材質(本体)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
材質(本体)黄銅
寸法A(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
材質(本体)黄銅
寸法A(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
関連キーワード