独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Tポート
材質(本体)炭素鋼
ねじの種類Rc
表面処理フェルマイト施工
接続方式ねじ接続形
材質(ボール)SUS316
使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等
最高使用温度(℃)-15~80
材質(Oリング)NBR
材質(ボールシール)ジュラコン(R)
バルブ種類方向制御弁
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。
レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート
材質(本体)炭素鋼
ねじの種類Rc
表面処理フェルマイト施工
接続方式ねじ接続形
材質(ボール)SUS316
使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等
最高使用温度(℃)-15~80
材質(Oリング)NBR
材質(ボールシール)ジュラコン(R)
バルブ種類方向制御弁
関連キーワード