リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
材質炭素鋼
形状ハーフユニオン
使用流体油・空気・水・蒸気
材質炭素鋼
形状スリーブ
使用流体油・空気・水・蒸気
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質SUS316
形状ハーフユニオン
使用流体ガス・蒸気・油・水等
関連キーワード