1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーICにTMP116(テキサス・インスツルメンツ社)を使用した温度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型温度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃~100℃ 特許取得済み 特許第7083114号
仕様●使用センサ:TMP116/テキサス・インスツルメンツ社●測定範囲:-20℃~100℃●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~100℃●動作電圧:1.9V~5.5V●消費電流:22μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製 アズワン品番67-8029-17
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷